HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5/8CU-S ORANSSI Kippiauto Keskirasvainen 5/8 Cubic Yard Oranssi | AF6CRA 9WT40

APPROVED VENDOR 5/8CU-S ORANGE kallistettu kuorma-auto Keskirasvainen 5/8 Cubic Yard Orange

Varastossa
Tuote: AF6CRA Malli: 5/8CU-S ORANGERistiviite: 9WT40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,231.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriOranssi
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan korkeus35 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus32 "
Suppilon materiaalipolyeteeni
Suppilon tyyppiKeskitasoinen
Kantavuus1000 lb
Materiaalipolyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Valinnainen kansiValmistaja Nro 5/8 kansi
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus55.5 "
kokonaisleveys26.5 "
tilavuus5/8 ov. yd.
Tilavuus5/8 ov. yd.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPyörä Dia.RullamateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusPyörän halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK33 Tilt Truck Hd 1/2 Cubic Yard 1400 Lb. | AB6KUN 21 VK331400 lb4"-38.63 "65 "28 "1/2 ov. yd.10 "€1,043.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK34 Tilt Truck Hd 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AB6KUP 21 VK342100 lb5"-44.75 "77 "34 "1 ov. yd.12 "€1,779.09
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK35 Tilt Truck Truck HD-trukki 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUQ 21 VK351400 lb4"-38.63 "65 "30 "1/2 ov. yd.10 "€840.28
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21VK36 Tilt Truck Hd Forklift 1 Cu Yard 2100 Lb. | AB6KUR 21 VK362100 lb5"-44.75 "77 "36 "1 ov. yd.12 "€1,656.64
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK37 Tilt Truck Truck HD Howable 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUT 21 VK371400 lb6"-41.625 "65 "30 "1/2 ov. yd.16 "€873.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK38 Tilt Truck Truck Hd Howable 1 Cu Yard 2100 Lb | AB6KUU 21 VK382100 lb6"-44.75 "77 "36 "1 ov. yd.16 "€3,183.04
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK39 Kippiauto kevyt 1/2 kuutiopiha 300 paunaa AB6KUV 21 VK39300 lb4"-38.63 "60 "28 "1/2 ov. yd.10 "€799.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5/8CU-S ORANGE kallistettu kuorma-auto Keskirasvainen 5/8 Cubic Yard Orange
€1,231.79 / yksikkö