HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK39 Kippiauto kevyt 1/2 kuutiopiha 300 paunaa AB6KUV

APPROVED VENDOR 21VK39-kippitrukki Kevyt 1/2-kuutiopiha 300 Lb

Varastossa
Tuote: AB6KUV Malli: 21VK39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€909.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.4"
Pyörän tyyppi(1) Käännä
VäriMusta
KehysmateriaaliTeräs
Suppilon materiaaliKeskitasoinen polyeteeni
Suppilon tyyppiKevyiden
Kantavuus300 lb
Valinnainen kansiValmistajan nro 21VK32
Kokonaiskorkeus38.63 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys28 "
tilavuus1/2 ov. yd.
Tilavuus1/2 ov. yd.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKiinteä pehmeä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.23
Laivan korkeus (cm)98.12
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPyörä Dia.RullamateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusPyörän halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK33 Tilt Truck Hd 1/2 Cubic Yard 1400 Lb. | AB6KUN 21 VK331400 lb4"-38.63 "65 "28 "1/2 ov. yd.10 "€1,077.79
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK34 Tilt Truck Hd 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AB6KUP 21 VK342100 lb5"-44.75 "77 "34 "1 ov. yd.12 "€1,849.63
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK35 Tilt Truck Truck HD-trukki 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUQ 21 VK351400 lb4"-38.63 "65 "30 "1/2 ov. yd.10 "€1,086.30
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21VK36 Tilt Truck Hd Forklift 1 Cu Yard 2100 Lb. | AB6KUR 21 VK362100 lb5"-44.75 "77 "36 "1 ov. yd.12 "€1,574.15
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK37 Tilt Truck Truck HD Howable 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUT 21 VK371400 lb6"-41.625 "65 "30 "1/2 ov. yd.16 "€1,182.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK38 Tilt Truck Truck Hd Howable 1 Cu Yard 2100 Lb | AB6KUU 21 VK382100 lb6"-44.75 "77 "36 "1 ov. yd.16 "€2,932.10
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK40 Kippiauto kevyt 1 kuutiopiha 600 lb. | AB6KUW 21 VK40600 lb4"-43.75 "77 "34 "1 ov. yd.10 "€1,092.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK39-kippitrukki Kevyt 1/2-kuutiopiha 300 Lb
€909.48 / yksikkö