HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTK3 Kulmavarasto 316 ruostumatonta terästä 3/16 tuuman paksuus 2 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAT

APPROVED VENDOR 4YTK3 kulmavarasto 316 ruostumaton teräs 3/16 tuuman paksuus 2 tuuman jalka 7 jalkaa

Tuote: AE2PAT Malli: 4YTK3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€240.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kulmavarasto
Alloy tyyppi316
Suorittaa loppuunMylly
Jalan pituus2"
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.125 "
Pituus7ft.
Pituuden toleranssi+/- 4.000 "
MateriaaliRuostumaton teräs
LuonneKuumavalssattu
Paksuus3 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.183 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusEi arvioitu
Tyypillinen vetolujuus75,000 ja 115,000 PSI
Tyypillinen tuotto30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.686
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7222403065
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTJ5 Kulmavarasto 316 Ruostumaton teräs 1/8 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAK 4YTJ51"1 / 8 "+/- 0.060 "€95.17
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTJ8 Kulmavarasto 316 Ruostumaton teräs 1/8 tuuman paksuus 2 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAN 4YTJ82"1 / 8 "+/- 0.124 "€179.92
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTJ9 Kulmavarasto 316 ruostumatonta terästä 3/16 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAP 4YTJ91"3 / 16 "+/- 0.087 "€146.15
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTK5 Kulmavarasto 316 Ruostumaton teräs 1/4 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAV 4YTK51"1 / 4 "+/- 0.112 "€164.00
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTK8 Kulmavarasto 316 Ruostumaton teräs 1/4 tuuman paksuus 2 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAY 4YTK82"1 / 4 "+/- 0.239 "€314.69
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTL1 Kulmavarasto 316 Ruostumaton teräs 1/4 tuuman paksuus 3 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PBA 4YTL13"1 / 4 "+/- 0.368 "€704.47
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTL2 kulmavarasto 316 ruostumatonta terästä 1/4 tuuman paksuus 4 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PBB 4YTL24"1 / 4 "+/- 0.495 "€2,512.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTK3 kulmavarasto 316 ruostumaton teräs 3/16 tuuman paksuus 2 tuuman jalka 7 jalkaa
€240.59 / yksikkö