Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4WRF2 Patch Cord Alligator Clip Kit Banaani | AE2DWK

APPROVED VENDOR 4WRF2 Patch Cord Alligator Clip Kit Banana

Varastossa
Tuote: AE2DWK Malli: 4WRF2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto
VäriMusta ja punainen
Eristyspolypropeeni
Leuan avaaminen0.3 "
Pituus40 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Pistokkeen ja liittimen kuvausAlligaattorin pidike ja pinoava banaanitulppa
Temp. alue120 F
Wire Gauge18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Arviot (150VDC, 5A Max)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriEristysPistokkeen ja liittimen kuvausTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRF1 -kaapelikiinnike 40 tuuman punainen | AE2DWJ 4WRF1punainenSilikoniAlligaattorin leike molemmissa päissä176 F€5.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRF2 Patch Cord Alligator Clip Kit Banana
€12.01 / yksikkö