Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRF1 -kaapelikiinnike 40 tuuman punainen | AE2DWJ

APPROVED VENDOR 4WRF1 Patch Cord alligaattoripidike 40 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AE2DWJ Malli: 4WRF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto
Väripunainen
EristysSilikoni
Leuan avaaminen0.3 "
Pituus40 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Pistokkeen ja liittimen kuvausAlligaattorin leike molemmissa päissä
Temp. alue176 F
Wire Gauge18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Arviot (1000 V, 10 A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriEristysPistokkeen ja liittimen kuvausTemp. alueHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4WRF2 Patch Cord Alligator Clip Kit Banaani | AE2DWK 4WRF2Musta ja punainenpolypropeeniAlligaattorin pidike ja pinoava banaanitulppa120 F€12.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRF1 Patch Cord alligaattoripidike 40 tuumaa punainen
€5.43 / yksikkö