Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPX6 sokkolaippa 3 tuuman hitsattu 304 ruostumaton teräs | AE2DUD

APPROVED VENDOR 4WPX6 sokea laippa 3 tuuman hitsattu 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE2DUD Malli: 4WPX6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.7.5 "
Putken koko3"
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.92
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPX1 Sokkolaippa 1 tuuman hitsattu 304 ruostumaton teräs | AE2DTZ 4WPX1304 Ruostumaton teräs4.25 "1"€59.68
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPX4 Sokkolaippa 2 tuuman hitsattu 304 ruostumaton teräs | AE2DUC 4WPX4304 Ruostumaton teräs6"2"€107.86
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPX7 sokkolaippa 4 tuuman hitsattu 304 ruostumaton teräs | AE2DUE 4WPX7304 Ruostumaton teräs9"4"€232.40
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4WPY5 Sokelaippa 2 tuumaa hitsattu 316 ruostumaton teräs | AE2DUH 4WPY5316 Ruostumaton teräs6"2"€151.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPX6 sokea laippa 3 tuuman hitsattu 304 ruostumaton teräs
€171.57 / yksikkö