Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4WPY5 Sokelaippa 2 tuumaa hitsattu 316 ruostumaton teräs | AE2DUH

APPROVED VENDOR 4WPY5 sokea laippa 2 tuuman hitsattu 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE2DUH Malli: 4WPY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.6"
Putken koko2"
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.619
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPX1 Sokkolaippa 1 tuuman hitsattu 304 ruostumaton teräs | AE2DTZ 4WPX1304 Ruostumaton teräs4.25 "1"€69.30
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPX4 Sokkolaippa 2 tuuman hitsattu 304 ruostumaton teräs | AE2DUC 4WPX4304 Ruostumaton teräs6"2"€123.73
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPX6 sokkolaippa 3 tuuman hitsattu 304 ruostumaton teräs | AE2DUD 4WPX6304 Ruostumaton teräs7.5 "3"€185.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPX7 sokkolaippa 4 tuuman hitsattu 304 ruostumaton teräs | AE2DUE 4WPX7304 Ruostumaton teräs9"4"€269.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPY5 sokea laippa 2 tuuman hitsattu 316 ruostumaton teräs
€171.11 / yksikkö