HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPW7 Laippa 6 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AE2DTX

APPROVED VENDOR 4WPW7 laippa 6 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE2DTX Malli: 4WPW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€566.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.11 "
Putken koko6"
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4408
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPU6 Laippa 1/2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AE2DTB 4WPU6304 Ruostumaton teräs43.5 "1 / 2 "€53.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPU7 Laippa 3/4 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AE2DTC 4WPU7304 Ruostumaton teräs43.875 "3 / 4 "€55.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPU8 Laippa 1 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AE2DTD 4WPU8304 Ruostumaton teräs44.25 "1"€63.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPU9 Laippa 1-1 / 4 tuuman kierteitetty 304 Ruostumaton teräs | AE2DTE 4WPU9304 Ruostumaton teräs44.625 "1.25 "€83.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPV1 laippa 1-1 / 2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AE2DTF 4WPV1304 Ruostumaton teräs45"1.5 "€92.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPV2 Laippa 2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AE2DTG 4WPV2304 Ruostumaton teräs46"2"€115.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPV3 Laippa 2-1 / 2 tuuman kierteitetty 304 Ruostumaton teräs | AE2DTH 4WPV3304 Ruostumaton teräs47"2.5 "€164.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPW7 laippa 6 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä
€566.36 / yksikkö