Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51810.013.0001 Siipimutteri, #6-32 Kierrekoko, 18-8 Grade, 25PK | CG8ULY 41VA52

FABORY U51810.013.0001 Siipimutteri, #6-32 kierrekoko, luokka 18-8, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8ULY Malli: U51810.013.0001Ristiviite: 41VA52

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Luokka18-8
Korkeus0.28 - 0.47 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri A-kylmä taottu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli0.59 - 0.91 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51810.013.0001 Siipimutteri, #6-32 kierrekoko, luokka 18-8, 25PK
€10.05 /pakkaus