Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPK7-kuusiokololiitin, koko 1 tuuman pituus 3/4 tuumaa | AE2DPV

APPROVED VENDOR 4WPK7 kuusiopistoke, koko 1 tuuma, pituus 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DPV Malli: 4WPK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokololiitin
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko1"
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKuusiokokoDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4WPK1 Kuusiokolopistokkeen koko 1/16 tuuman pituus 5/16 tuumaa | AE2DPN 4WPK1304 Ruostumaton teräs5 / 32 "1 / 16 "1 / 16 "€1.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPK2-kuusiokolopistokkeen koko 1/8 tuuman pituus 5/16 tuumaa | AE2DPP 4WPK2304 Ruostumaton teräs3 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€2.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPK3-kuusiokolopistokkeen koko 1/4 tuuman pituus 7/16 tuumaa | AE2DPQ 4WPK3304 Ruostumaton teräs1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€2.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPK4-kuusiokololiitin, koko 3/8 tuuman pituus 1/2 tuumaa | AE2DPR 4WPK4304 Ruostumaton teräs5 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€2.65
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4WPK5 Kuusiokolopistokkeen koko 1/2 tuumaa Pituus 9/16 tuumaa | AE2DPT 4WPK5304 Ruostumaton teräs3 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€3.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPK6-kuusiokololiitin, koko 3/4 tuumaa, pituus 5/8 tuumaa | AE2DPU 4WPK6304 Ruostumaton teräs9 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€7.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPK8-kuusiokololiitin, koko 1 1/4 tuuman pituus 13/16 tuumaa | AE2DPW 4WPK8304 Ruostumaton teräs3 / 4 "1.25 "1.25 "€13.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPK7 kuusiopistoke, koko 1 tuuma, pituus 3/4 tuumaa
€10.96 / yksikkö