HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4W920 jäykkä levypyörä 155 Lb 3-1/2 tuumaa Halkaisija | AD9ZVV

APPROVED VENDOR 4W920 jäykkä levypyörä 155 Lb 3-1/2 tuuman halkaisija

Tuote: AD9ZVV Malli: 4W920

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer75 Ranta A
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-5/8"
Kuormitusluokitus155 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 x 3 "
Kokonaiskorkeus4.625 "
Levyn koko2-3/4 x 3-3/4"
Levyn paksuus0.156 "
plate tyyppiC
Vaihtopyörä1KA83
Rengas laakerit2-osainen Delrin (R)
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija3.5 "
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1G092 jäykkä levypyörä 155 Lb 3-1/2 tuumaa Halkaisija | AA9VDN 4W920 1G092155 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€20.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G098 Jäykkä levypyörä 250 Lb 3-1 / 2 tuuman halkaisija | AA9VDV 1G098250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€21.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G099 Jäykkä lautaspyörä 250 Lb 4 tuuman halkaisija | AA9VDW 1G099250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€22.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G100 jäykkä lautaspyörä 250 Lb 5 tuuman halkaisija | AA9VDX 1G100250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.65
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1G193 Jäykkä levypyörä 154 lb 3 tuuman halkaisija | AA9VEH 1G193154 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€11.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G194 Jäykkä levypyörä 176 Lb 4 tuuman halkaisija | AA9VEJ 1G194176 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G195, jäykkä levypyörä 198 Lb, 5 tuuman halkaisija | AA9VEK 1G195198 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€12.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4W920 jäykkä levypyörä 155 Lb 3-1/2 tuuman halkaisija