Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4VMW3 -venttiililuokka 200 1-1 / 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD9XDU

APPROVED VENDOR 4VMW3 luistiventtiili luokka 200 1-1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD9XDU Malli: 4VMW3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokkaLuokan 200
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2.95
Maks. Nesteen lämpötila.365-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko1.25 "
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5.12
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
Kiilamateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4VMV9 -venttiililuokka 200 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD9XDQ 4VMV92.171 / 2 "3.94€163.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 4VMW1 -venttiililuokka 200 3/4 tuuman 316 ruostumaton teräs | AD9XDR 4VMW12.363 / 4 "4.21€158.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 4VMW2 -venttiililuokka 200 1 tuumainen 316 ruostumaton teräs | AD9XDT 4VMW22.561"4.33€193.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 4VMW4 -venttiililuokka 200 1-1 / 2 tuumaa 316 ruostumaton teräs | AD9XDV 4VMW43.351.5 "5.79€383.17
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4VMW5 Sulkuventtiili Luokka 200 2 tuumaa 316 ruostumaton teräs | AD9XDW 4VMW53.742"6.69€447.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMW3 luistiventtiili luokka 200 1-1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€272.74 / yksikkö