HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGU9-kalvorullakupari 0.021 Th x 4 tuuman leveys 50 jalkaa | AD9QZV

APPROVED VENDOR 4UGU9-foliorullakupari 0.021 Th x 4 tuumaa leveys 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9QZV Malli: 4UGU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelmurulla
Alloy tyyppi110
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus50ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.100 "
MateriaaliKupari
LuonnePehmeä
Paksuus0.021 "
Paksuustoleranssi+/- 0.100 "
Tyypillinen vetolujuus26,000 psi
Tyypillinen tuotto8,000 psi
Leveys4"
Leveystoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0325
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7409115050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGP2-kalvorulla kupari 0.003 Th x 1 tuuman leveys 100 jalkaa | AD9QYM 4UGP2100ft.0.003 "1"€92.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGP4-kalvorullakupari 0.005 Th x 1 tuuman leveys 100 jalkaa | AD9QYP 4UGP4100ft.0.005 "1"€126.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGP5-kalvorulla kupari 0.007 Th x 1 tuuman leveys 100 jalkaa | AD9QYQ 4UGP5100ft.0.007 "1"€129.82
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4UGP6 Kalvorulla Kupari 0.010 Th x 1 Inch Leveys 100 jalkaa | AD9QYR 4UGP6100ft.0.01 "1"€158.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGR3-kalvorulla kupari 0.007 T x 1 1/2 tuumaa 100 jalkaa | AD9QYY 4UGR3100ft.0.007 "1.5 "€133.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGT2-kalvorullakupari 0.010 Th x 2 tuuman leveys 50 jalkaa | AD9QZE 4 UGT250ft.0.01 "2"€133.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGT5-kalvorulla kupari 0.003 Th x 2 tuuman leveys 100 jalkaa | AD9QZH 4 UGT5100ft.0.003 "2"€86.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGU9-foliorullakupari 0.021 Th x 4 tuumaa leveys 50 jalkaa
€374.57 / yksikkö