Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGT8-kalvorulla kupari 0.007 Th x 2 tuuman leveys 100 jalkaa | AD9QZK

APPROVED VENDOR 4UGT8 foliorullakupari 0.007 Th x 2 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9QZK Malli: 4UGT8
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
€136.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelmurulla
Alloy tyyppi110
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus100ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.100 "
MateriaaliKupari
LuonnePehmeä
Paksuus0.007 "
Paksuustoleranssi+/- 0.100 "
Tyypillinen vetolujuus26,000 psi
Tyypillinen tuotto8,000 psi
Leveys2"
Leveystoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7409115050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGP2-kalvorulla kupari 0.003 Th x 1 tuuman leveys 100 jalkaa | AD9QYM 4UGP2100ft.0.003 "1"€92.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGP4-kalvorullakupari 0.005 Th x 1 tuuman leveys 100 jalkaa | AD9QYP 4UGP4100ft.0.005 "1"€126.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGP5-kalvorulla kupari 0.007 Th x 1 tuuman leveys 100 jalkaa | AD9QYQ 4UGP5100ft.0.007 "1"€129.82
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4UGP6 Kalvorulla Kupari 0.010 Th x 1 Inch Leveys 100 jalkaa | AD9QYR 4UGP6100ft.0.01 "1"€158.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGR3-kalvorulla kupari 0.007 T x 1 1/2 tuumaa 100 jalkaa | AD9QYY 4UGR3100ft.0.007 "1.5 "€133.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGT2-kalvorullakupari 0.010 Th x 2 tuuman leveys 50 jalkaa | AD9QZE 4 UGT250ft.0.01 "2"€133.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGT5-kalvorulla kupari 0.003 Th x 2 tuuman leveys 100 jalkaa | AD9QZH 4 UGT5100ft.0.003 "2"€86.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGT8 foliorullakupari 0.007 Th x 2 tuumaa leveys 100 jalkaa
€136.20 / yksikkö