Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4UGJ4 Foliorulla kova alumiini 0.003 Th x 18 tuumaa leveys 50 jalkaa | AD9QXD

APPROVED VENDOR 4UGJ4-foliorulla, kova alumiini 0.003 Th x 18 tuumaa leveys 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9QXD Malli: 4UGJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelmurulla
Alloy tyyppi1100 Series
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus50ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.100 "
MateriaaliAlumiini
LuonneTäysin kova
Paksuus0.003 "
Paksuustoleranssi+/- 0.100 "
Tyypillinen vetolujuus27,000 psi
Tyypillinen tuotto24,000 psi
Leveys18 "
Leveystoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7607113000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLuonnePaksuusTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGE8-foliorulla alumiini 0.0007 Th x 12 tuumaa leveys 500 jalkaa | AD9QVU 4 UGE8500ft.Pehmeä0"13,000 psi5,000 psi12 "€76.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGE9-foliorulla alumiini 0.0007 Th x 12 tuumaa leveys 1000 jalkaa | AD9QVV 4 UGE91000ft.Pehmeä0"13,000 psi5,000 psi12 "€134.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGF1-foliorulla alumiini 0.0007 Th x 18 tuumaa leveys 500 jalkaa | AD9QVW 4UGF1500ft.Pehmeä0"13,000 psi5,000 psi18 "€118.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGF2-foliorulla alumiini 0.0007 Th x 18 tuumaa Leveys 1000 jalkaa | AD9QVX 4UGF21000ft.Pehmeä0"13,000 psi5,000 psi18 "€201.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGF3-foliorulla alumiini 0.001 Th x 12 tuumaa leveys 250 jalkaa | AD9QVY 4UGF3250ft.Pehmeä0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "€65.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGF5-foliorulla alumiini 0.001 Th x 18 tuumaa leveys 250 jalkaa | AD9QWA 4UGF5250ft.Pehmeä0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€78.24
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4UGF6 Kalvorulla Alumiini 0.001 x 18 tuumaa Leveys 500 jalkaa | AD9QWB 4UGF6500ft.Pehmeä0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€153.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGJ4-foliorulla, kova alumiini 0.003 Th x 18 tuumaa leveys 50 jalkaa
€53.26 / yksikkö