Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4TZY8 Kulmasuoja 3 x 3 tuumaa 0.16 tuumaa - 200 kpl: n pakkaus | AD9PUV

APPROVED VENDOR 4TZY8 kulmasuoja, 3 x 3 tuumaa 0.16 tuumaa - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9PUV Malli: 4TZY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasuoja
VäriValkoinen
Pituus3"
MateriaaliKierrätetty kartonki
Paksuus0.16 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.816
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TZY6 Kulmasuojus 3 x 2 tuumaa 0.16 tuumaa - pakkaus 1080 | AD9PUT 4 TZY62"€142.80
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TZY7 Kulmasuojus 3 x 2 tuumaa 0.16 tuumaa - 200 kpl pakkaus | AD9PUU 4 TZY72"€26.38
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TZY9 Kulmasuojus 3 x 3 tuumaa 0.16 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD9PUW 4 TZY93"€17.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TZY8 kulmasuoja, 3 x 3 tuumaa 0.16 tuumaa - 200 kpl pakkaus
€36.17 / yksikkö