HYVÄKSYTTY VENDOR 4TZY6 Kulmasuojus 3 x 2 tuumaa 0.16 tuumaa - pakkaus 1080 | AD9PUT

APPROVED VENDOR 4TZY6 kulmasuoja, 3 x 2 tuumaa 0.16 tuumaa - 1080 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9PUT Malli: 4TZY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasuoja
VäriValkoinen
Pituus3"
MateriaaliKierrätetty kartonki
Paksuus0.16 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.41
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TZY7 Kulmasuojus 3 x 2 tuumaa 0.16 tuumaa - 200 kpl pakkaus | AD9PUU 4 TZY72"€26.38
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4TZY8 Kulmasuoja 3 x 3 tuumaa 0.16 tuumaa - 200 kpl: n pakkaus | AD9PUV 4 TZY83"€36.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TZY9 Kulmasuojus 3 x 3 tuumaa 0.16 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD9PUW 4 TZY93"€17.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TZY6 kulmasuoja, 3 x 2 tuumaa 0.16 tuumaa - 1080 kpl pakkaus
€142.80 / yksikkö