HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNL7 -putki 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 72 tuuman pituinen aikataulu 40 | AD9MNY

APPROVED VENDOR 4TNL7 putki 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 72 tuumaa pituustaulukko 40

Tuote: AD9MNY Malli: 4TNL7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus72 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1.75 "
Putken koko1.25 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.75
Laivan korkeus (cm)4.22
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)4.22
HS-koodi7304416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15A824 Putki 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä, pituus 10 jalkaa AA6UVC 15A824kierteetön1 / 2 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€163.29
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 15A825 putki 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä, pituus 10 jalkaa AA6UVD 15A825kierteetön3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€270.06
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 15A826 putki 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä, pituus 10 jalkaa AA6UVE 15A826kierteetön3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€351.41
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 15A827 Putki 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä Pituus 10 jalkaa AA6UVF 15A827kierteetön1 / 2 "10ft.1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€401.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15A828 Putki, 2 "sisähalk., 316 ruostumaton teräs, 10 15A828kierteetön2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "€1,110.43
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TND4 -putki 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 18 tuuman pituinen aikataulu 40 | AD9MLY 4Tnd4Kierretty molemmissa päissä1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€21.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TND5 -putki 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 18 tuuman pituinen aikataulu 40 | AD9MLZ 4Tnd5Kierretty molemmissa päissä1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€28.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNL7 putki 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 72 tuumaa pituustaulukko 40