Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGW7 Erilaiset mutterit/aluslevyt - 6 kpl pakkaus | AD9LHM

APPROVED VENDOR 4TGW7 Mutterit/aluslevyt - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9LHM Malli: 4TGW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarvikkeet
TyyppiValikoima pähkinät ja aluslaatat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7415290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGW6 Valikoima shekkirenkaat - 12 kpl pakkaus | AD9LHL 4TGW6Valikoidut tarkistusrenkaat€4.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGW9 Lock-up Kits 1/8-ip | AD9LHP 4TGW9Lukituspakkaus, messinki€2.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGX2-liittimet 1/8-ip - 2 kpl pakkaus | AD9LHQ 4TGX2Kytkin€2.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TGW7 Mutterit/aluslevyt - 6 kpl pakkaus
€1.84 / yksikkö