HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXT9 Lukitusmutterilaippa 3/8-16, 2800PK | AD9HRL

APPROVED VENDOR 4RXT9 lukkomutterilaippa 3/8-16, 2800PK

Varastossa
Tuote: AD9HRL Malli: 4RXT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu laipan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.47 / 64 "
Laipan paksuus0.040 "
Luokka2
Korkeus11 / 32 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusRC 45 min pinta
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHex
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.13
Laivan korkeus (cm)10.95
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXT9 lukkomutterilaippa 3/8-16, 2800PK
€337.79 /pakkaus