HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RWC3 Aurapultti #3 5/8-11 X 2 1/2, 200PK | AD9HFH

APPROVED VENDOR 4RWC3 Aurapultti #3 5/8-11 X 2 1/2, 200PK

Varastossa
Tuote: AD9HFH Malli: 4RWC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.044 "
Pään korkeus0.516 "
Head Type# 3 kupolinen
Pituus2.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Neliön leveys0.64 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.82
Laivan korkeus (cm)11.07
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWC3 Aurapultti #3 5/8-11 X 2 1/2, 200PK
€334.70 /pakkaus