APPROVED VENDOR 4RVR3 Hex Nut Grade 2H 1-1/8-8, 90PK | AD9HDZ

APPROVED VENDOR 4RVR3 kuusiomutteri, luokka 2H 1-1/8-8, 90PK

Varastossa
Tuote: AD9HDZ Malli: 4RVR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€457.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
Korkeus1 7 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Omaisuusluokka2H
Rockwellin kovuusC24 - C35
Koko1 1 / 8-8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.17
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVR3 kuusiomutteri, luokka 2H 1-1/8-8, 90PK
€457.03 /pakkaus