Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4RDP4 Kierretanko B7 Tavallinen 7 / 8-14x3 jalkaa AD9EQD

APPROVED VENDOR 4RDP4 kierretanko B7 tasainen 7/8-14x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9EQD Malli: 4RDP4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus125,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-14
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus105,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5515
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKokonaispituusRockwellin kovuusTemp. alueVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiTuottovahvuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5CXE6 kierretanko B7, tavallinen 3/8-16x3 jalkaa - 10 kpl pakkaus | AE3ETM 5CXE623ft.HRC 25-30Ei luokiteltu125,000 paunaa.3 / 8-16UNC-€198.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RDP4 kierretanko B7 tasainen 7/8-14x3 jalkaa
€64.93 / yksikkö