Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PFZ2 Dielektrinen nänni 3/4 tuuman 3 tuuman teräspex | AD9CFL

APPROVED VENDOR 4PFZ2 dielektrinen nippa, 3/4 tuuman 3 tuuman teräs Pex

Varastossa
Tuote: AD9CFL Malli: 4PFZ2
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
€8.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen nänni
YhteysNPT
Pituus3"
MateriaaliSeostamaton teräs ja PEX
Max. Paine150 psi @ 200 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 4 "
AikatauluAikataulu 40
TyyppiSähköinen vastushitsaus
WOG (PSI)150 @ 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8547900030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4PFY7 Dielektrinen nippa 1/2 2-1/2 tuuman teräsputki | AD9CFG 4PFY72.5 "1 / 2 "€3.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PFZ1 Dielektrinen nänni 3/4 2-1 / 2 tuuman teräspex | AD9CFK 4PFZ12.5 "3 / 4 "€7.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PFZ6 Dielektrinen nänni 1 tuuma 4 tuuman teräspex | AD9CFQ 4PFZ64"1"€14.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PGA3 Dielektrinen nänni 3-1 / 2 6 tuuman teräspex | AD9CGG 4PGA36"3.5 "€78.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PFZ2 dielektrinen nippa, 3/4 tuuman 3 tuuman teräs Pex
€8.22 / yksikkö