Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PFZ6 Dielektrinen nänni 1 tuuma 4 tuuman teräspex | AD9CFQ

APPROVED VENDOR 4PFZ6 dielektrinen nippa 1 tuuman 4 tuuman teräs Pex

Varastossa
Tuote: AD9CFQ Malli: 4PFZ6
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
€14.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen nänni
YhteysNPT
Pituus4"
MateriaaliSeostamaton teräs ja PEX
Max. Paine150 psi @ 200 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1"
AikatauluAikataulu 40
TyyppiSähköinen vastushitsaus
WOG (PSI)150 @ 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8547900030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4PFY7 Dielektrinen nippa 1/2 2-1/2 tuuman teräsputki | AD9CFG 4PFY72.5 "1 / 2 "€3.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PFZ1 Dielektrinen nänni 3/4 2-1 / 2 tuuman teräspex | AD9CFK 4PFZ12.5 "3 / 4 "€7.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PFZ2 Dielektrinen nänni 3/4 tuuman 3 tuuman teräspex | AD9CFL 4PFZ23"3 / 4 "€8.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PGA3 Dielektrinen nänni 3-1 / 2 6 tuuman teräspex | AD9CGG 4PGA36"3.5 "€80.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PFZ6 dielektrinen nippa 1 tuuman 4 tuuman teräs Pex
€14.69 / yksikkö