Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PE76 2-tuumainen kulmakiinnike | AD1CEK

APPROVED VENDOR 4PE76 kannatinkulma 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CEK Malli: 4PE76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen kulmakiinnike
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Holes6
Reiät lehtiä kohti3
Pituus2.5 "
Kiinnitysreiät4 Upotettu laskuri
Koko2-1/2 x 2-1/2"
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolesReiät lehtiä kohtiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PE73 Tukijalka 2 1/2 tuumaa AD9CEG 4PE73421 / 2 "€2.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE76 kannatinkulma 2 1/2 tuumaa
€3.39 / yksikkö