Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PDF1 Foam Tape 2 tuumaa leveä 30 jalkaa pitkä | AD9BZD

APPROVED VENDOR 4PDF1-vaahtoteippi 2 tuumaa leveä 30 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AD9BZD Malli: 4PDF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauha
VäriMusta
Pituus30ft.
Paksuus1 / 8 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaMY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDF1-vaahtoteippi 2 tuumaa leveä 30 jalkaa pitkä
€16.87 / yksikkö