Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB80 Tarp koukku hopea 2-1 / 2 tuuman pituus | AD9BRQ

APPROVED VENDOR 4PB80 Tarpekoukku Hopea 2-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9BRQ Malli: 4PB80

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp koukku
VäriHopea
Syvyys1.25 "
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus2.5 "
Koukun korkeus1"
Pituus2.5 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliTeräsvaijeri
Leveys3 / 8 "
Lanka Dia.0.247 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB80 Tarpekoukku Hopea 2-1/2 tuuman pituus
€2.28 / yksikkö