Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB69 Plate Tee 2.5 x 2.5 tuumaa | AD9BRE

APPROVED VENDOR 4PB69 Plate Tee 2.5 x 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRE Malli: 4PB69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-levy
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
TarvikkeetMukana
Holes5
Reiät lehtiä kohti3 päällä, 2 varressa
Pituus2.5 "
Kiinnitysreiät5, 3 päällä, 2 varressa, Counter Sunk
Koko2-1/2 x 2-1/2"
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB69 Plate Tee 2.5 x 2.5 tuumaa
€2.05 / yksikkö