Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NXV6 Slip-on ristiin nimellisputken koko 1 1/2 tuumaa | AD9ANA

APPROVED VENDOR 4NXV6 Slip-on ristin nimellisputken koko 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9ANA Malli: 4NXV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen putken asennus
Halkaisija1.9 "
MateriaaliValurauta
Materiaalin vetolujuus (Lb.)yli 50,000
Putken nimelliskoko (tuumaa)1-1/2
SäätöruuviKarkaistu
TyyppiLiukuva risti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7307193085
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NXP5 Yksipistorasiainen teeputken nimelliskoko 1 tuumaa | AD9ALK 4NXP51.32 "ValurautaYhden pistorasian t-paita€9.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NXP6 Suora kytkin Nimellinen putkikoko 1 tuumaa | AD9ALL 4NXP61.32 "ValurautaSuora kytkentä€0.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NXP7 Kyynärpää Nimellinen putkikoko 1 tuumaa | AD9ALM 4NXP71.32 "ValurautaKyynärpää€11.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NXP9 Sivupistorasia kyynärputken koko 1 tuumaa | AD9ALP 4NXP91.32 "ValurautaSide-Outlet kyynärpää€13.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NXR1 Sivupistorasia T-putken nimelliskoko 1 tuumaa | AD9ALQ 4NXR11.32 "ValurautaSide-Outlet-t-paita€12.69
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NXR2 Kolmiholkkipussi, nimelliskoko 1 tuumaa AD9ALR 4NXR21.32 "ValurautaKolme pistorasiaa€13.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NXR3 Liukuva ristiputken nimelliskoko 1 tuumaa | AD9ALT 4NXR31.32 "ValurautaLiukuva risti€12.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NXV6 Slip-on ristin nimellisputken koko 1 1/2 tuumaa
€19.95 / yksikkö