HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTF9 -putket 1.402 tuuman Id 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZNE

APPROVED VENDOR 4NTF9 letku 1.402 tuuman sisähalkaisija 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZNE Malli: 4NTF9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€100.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.1.402 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine613 PSI
Dia ulkopuolella.1.5 "
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.049 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NRX6 -putket 0.194 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKR 4NRX60.194 "1230 PSI1 / 4 "0.028 "€37.51
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTC6 Letkut 0.09 tuuman Id 3/16 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLX 4NTC60.090 "4774 PSI3 / 16 "0.049 "€42.07
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTC9 Letkut 0.12 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMA 4NTC90.120 "4799 PSI1 / 4 "0.065 "€40.95
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD2 -putket 0.215 tuuman Id 5/16 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMC 4NTD20.215 "2903 PSI5 / 16 "0.049 "€39.32
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD3 -putket 0.183 tuuman Id 5/16 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMD 4NTD30.183 "3851 PSI5 / 16 "0.065 "€51.27
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD5 -putket 0.277 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMF 4NTD50.277 "2431 PSI3 / 8 "0.049 "€43.04
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD6 -putket 0.245 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMG 4NTD60.245 "3224 PSI3 / 8 "0.065 "€46.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTF9 letku 1.402 tuuman sisähalkaisija 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€100.41 / yksikkö