Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRY6 Letkut 0.43 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLA

APPROVED VENDOR 4NRY6 letku 0.43 tuuman sisähalkaisija 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8ZLA Malli: 4NRY6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.43 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Paine290 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-112 - 300 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRY1 Letkut 0.43 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKW 4NRY16"778 PSI-452 - 400 F€48.89
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTA2 Letkut 0.43 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLP 4NTA26"290 psi-112 - 300 F€46.78
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD7 Letkut 0.43 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMH 4NTD76"1307 PSI-452 - 400 F€37.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY6 letku 0.43 tuuman sisähalkaisija 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€19.74 / yksikkö