HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRY1 Letkut 0.43 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKW

APPROVED VENDOR 4NRY1 letku 0.43 tuuman sisähalkaisija 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZKW Malli: 4NRY1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€48.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.43 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine778 PSI
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRY6 Letkut 0.43 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLA 4NRY63ft.290 psi-112 - 300 F€19.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTA2 Letkut 0.43 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLP 4NTA26"290 psi-112 - 300 F€46.78
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD7 Letkut 0.43 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMH 4NTD76"1307 PSI-452 - 400 F€37.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY1 letku 0.43 tuuman sisähalkaisija 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€48.89 / yksikkö