Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRY5 -putket 0.305 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKZ

APPROVED VENDOR 4NRY5 letku 0.305 tuuman sisähalkaisija 3/8 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8ZKZ Malli: 4NRY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.305 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Paine390 PSI
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-112 - 300 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRX9 -putket 0.305 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKV 4NRX96"1033 PSI-452 - 400 F€43.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4NTA1 Letku 0.305 tuumaa Id 3/8 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLN 4NTA16"--112 - 300 F€29.39
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD4 -putket 0.305 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZME 4NTD46"1736 PSI-452 - 400 F€37.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY5 letku 0.305 tuuman sisähalkaisija 3/8 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€14.50 / yksikkö