HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRX9 -putket 0.305 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKV

APPROVED VENDOR 4NRX9 letku 0.305 tuuman sisähalkaisija 3/8 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZKV Malli: 4NRX9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€40.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.305 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine1033 PSI
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRY5 -putket 0.305 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKZ 4NRY53ft.390 PSI-112 - 300 F€13.44
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4NTA1 Letku 0.305 tuumaa Id 3/8 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLN 4NTA16"--112 - 300 F€26.18
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD4 -putket 0.305 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZME 4NTD46"1736 PSI-452 - 400 F€32.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRX9 letku 0.305 tuuman sisähalkaisija 3/8 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia
€40.40 / yksikkö