HYVÄKSYTTY VENDOR 4NRX8 -putket 0.319 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKU

APPROVED VENDOR 4NRX8 letku 0.319 tuuman sisähalkaisija 3/8 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZKU Malli: 4NRX8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€35.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.319 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine827 PSI
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.028 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRY2 Letkut 0.402 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKX 4NRY20.402 "6"1089 PSI1 / 2 "-452 - 400 F0.049 "€44.24
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4NRY9 Letku 0.495 tuumaa Id 5/8 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLD 4NRY90.495 "3ft.440 PSI5 / 8 "-112 - 300 F0.065 "€30.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRZ3 -putket 0.93 tuuman Id 1 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLF 4NRZ30.930 "3ft.140 psi1"-112 - 300 F0.035 "€48.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRZ5 -letkut 1.18 tuuman Id 1 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLH 4NRZ51.18 "3ft.140 psi1.25 "-112 - 300 F0.035 "€92.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRZ6 -putket 1.43 tuuman Id 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLJ 4NRZ61.43 "3ft.120 psi1.5 "-112 - 300 F0.035 "€97.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRZ8 -putket 1.93 tuuman Id 2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLL 4NRZ81.93 "3ft.110 psi2"-112 - 300 F0.035 "€118.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD8 -putket 0.402 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMJ 4NTD80.402 "6"1830 PSI1 / 2 "-452 - 400 F0.049 "€43.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRX8 letku 0.319 tuuman sisähalkaisija 3/8 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia
€35.48 / yksikkö