Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NFD4 Finishing Nail 4D X 1 1/2 Inch Length, 3150PK | AD8XER

APPROVED VENDOR 4NFD4 Viimeistelynaula 4D X 1 1/2 tuuman pituus, 3150PK

Varastossa
Tuote: AD8XER Malli: 4NFD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelykynsi
Noin Pkg. Määrä3150
Halkaisija0.072 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata15
Pää Dia.12 Gauge
Head TypeCuped Brad
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Koko4d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFD4 Viimeistelynaula 4D X 1 1/2 tuuman pituus, 3150PK
€35.14 /pakkaus