Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFD2 Viimeistelynaula 8D X 2 1/2 tuuman pituus, 190PK | AD8XEP

APPROVED VENDOR 4NFD2 Viimeistelynaula 8D X 2 1/2 tuuman pituus, 190PK

Varastossa
Tuote: AD8XEP Malli: 4NFD2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelykynsi
Noin Pkg. Määrä190
Halkaisija0.099 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata12.5
Pää Dia.9 1/2 mittari
Head TypeCuped Brad
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Koko8d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFD2 Viimeistelynaula 8D X 2 1/2 tuuman pituus, 190PK
€8.79 /pakkaus