Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFC3 Cap Nail 1 tuuman L, 300PK | AD8XEF

APPROVED VENDOR 4NFC3 Cap Nail 1 tuuman L, 300PK

Varastossa
Tuote: AD8XEF Malli: 4NFC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki kynsi
Pää Dia.1"
Head TypePyöreä korkki
Pituus1"
MateriaaliTavallinen teräs, polyeteenikorkki
Varren tyyppiRengaskiitos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFC3 Cap Nail 1 tuuman L, 300PK
€20.93 /pakkaus