Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFA9-ankkuripiikit 3/8 x 8 tuumaa pituus, 20PK | AD8XEC

APPROVED VENDOR 4NFA9 ankkuripiikit, pituus 3/8 x 8 tuumaa, 20 PK

Varastossa
Tuote: AD8XEC Malli: 4NFA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä pää ankkurointipiikit
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas
Pää Dia.3 / 4 "
Head TypeTasainen
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Varren tyyppiSileä, Diamond Point
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3985
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFA9 ankkuripiikit, pituus 3/8 x 8 tuumaa, 20 PK
€27.93 /pakkaus