Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NEY6 Roofing Nail Flat 1 Inch Length, 1335PK | AD8XCY

APPROVED VENDOR 4NEY6 kattonaula, litteä 1 tuumaa, pituus 1335 PK

Varastossa
Tuote: AD8XCY Malli: 4NEY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattonaula
Noin Pkg. Määrä1335
Halkaisija0.12 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Mitata11
Pää Dia.7 / 16 "
Head TypeSuuri tasainen
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEY6 kattonaula, litteä 1 tuumaa, pituus 1335 PK
€49.10 /pakkaus