Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEV7 Box Nail Galvanized Flat 10D, 96PK | AD8XBV

APPROVED VENDOR 4NEV7 Box Nail Galvanized Flat 10D, 96PK

Varastossa
Tuote: AD8XBV Malli: 4NEV7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkokynsi
Noin Pkg. Määrä96
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Mitata10.5
Pää Dia.5 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko10d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEV7 Box Nail Galvanized Flat 10D, 96PK
€10.96 /pakkaus