Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEU7, naula, 10D X 2-7/8 tuumaa pituus, 520PK | AD8XBK

APPROVED VENDOR 4NEU7 Sinker Nail 10D X 2-7/8 tuumaa pituus, 520PK

Varastossa
Tuote: AD8XBK Malli: 4NEU7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinker Nail
Noin Pkg. Määrä520
Halkaisija0.12 "
Suorittaa loppuunVinyyli
Mitata11
Pää Dia.9 / 32 "
Head TypeTasainen ruudullinen
Pituus2.875 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko10d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.322
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7317005540
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEU7 Sinker Nail 10D X 2-7/8 tuumaa pituus, 520PK
€39.09 /pakkaus