Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NEU6 Sinker Nail 8D X 2-3/8 Inch Length, 710PK | AD8XBJ

APPROVED VENDOR 4NEU6 Sinker Nail 8D X 2-3/8 tuumaa pituus, 710PK

Varastossa
Tuote: AD8XBJ Malli: 4NEU6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinker Nail
Noin Pkg. Määrä710
Halkaisija0.113 "
Suorittaa loppuunVinyyli
Mitata11.5
Pää Dia.17 / 64 "
Head TypeTasainen ruudullinen
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko8d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7317005540
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEU6 Sinker Nail 8D X 2-3/8 tuumaa pituus, 710PK
€39.09 /pakkaus