APPROVED VENDOR 4NET6 Common Nail Galvanised Flat 16D, 1320PK | AD8XAZ

APPROVED VENDOR 4NET6 naulasinkitty litteä 16D, 1320PK

Varastossa
Tuote: AD8XAZ Malli: 4NET6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhteinen Nail
Noin Pkg. Määrä1320
Halkaisija0.162 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata8
Pää Dia.11 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppitavallinen
Koko16d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3235
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NET6 naulasinkitty litteä 16D, 1320PK
€211.38 /pakkaus