Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NET3 Common Nail Galvanised Flat 16D, 220PK | AD8XAW

APPROVED VENDOR 4NET3 naulasinkitty litteä 16D, 220PK

Varastossa
Tuote: AD8XAW Malli: 4NET3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhteinen Nail
Noin Pkg. Määrä220
Halkaisija0.162 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata8
Pää Dia.11 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppitavallinen
Koko16d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NET3 naulasinkitty litteä 16D, 220PK
€39.10 /pakkaus