APPROVED VENDOR 4NEP9 Common Nail Bright Flat 16D, 1320PK | AD8XAK

APPROVED VENDOR 4NEP9 Common Nail Bright Flat 16D, 1320PK

Varastossa
Tuote: AD8XAK Malli: 4NEP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhteinen Nail
Noin Pkg. Määrä1320
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata8
Pää Dia.11 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko16d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3325
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEP9 Common Nail Bright Flat 16D, 1320PK
€154.17 /pakkaus