APPROVED VENDOR 4NEP8 Common Nail Bright Flat 8D, 2730PK | AD8XAJ

APPROVED VENDOR 4NEP8 Common Nail Bright Flat 8D, 2730PK

Varastossa
Tuote: AD8XAJ Malli: 4NEP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhteinen Nail
Noin Pkg. Määrä2730
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata10.25
Pää Dia.9 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko8d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.337
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEP8 Common Nail Bright Flat 8D, 2730PK
€154.17 /pakkaus