HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVP5 -kalustekangas 24 x 100 | AD8QZP

APPROVED VENDOR 4LVP5 Hardware Cloth 24 x 100

Varastossa
Tuote: AD8QZP Malli: 4LVP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiden kangas
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata27
Korkeus2ft.
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Verkon muotoNeliö
Verkkokoko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.88
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7314311000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVP6 -kalustekangas 36 x 100 | AD8QZQ 4LVP63ft.€604.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVP5 Hardware Cloth 24 x 100
€372.93 / yksikkö