Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVK2 -rungon pultit, teräs 3/8 tuuman halkaisija - 10 kpl pakkaus | AD8QYJ

APPROVED VENDOR 4LVK2 vaunupultit teräs, halkaisija 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8QYJ Malli: 4LVK2
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
€8.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunun pultit
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9
Pituus3"
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LVK1 Kuljetuspultit Teräs 3/8 tuuman halkaisija - 10 kpl | AD8QYH 4LVK12"€6.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVK2 vaunupultit teräs, halkaisija 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€8.27 / yksikkö